VP717KY-5YS1 VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ SMC 69069429

VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付 ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード69069429 品番VP717KY-5YS1
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど107種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ(1.0MPa)、リード線取出し方法:(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付 電圧(V)(5) DC24 シリーズ(7) VP700 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 流れ方向(-) 左 → 右 マニュアル(-) ノンロック ポート数3 リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする