LAPIS
LAPISの 口腔ケア
LAPISの 口腔スポンジ・歯ブラシ
ワンタフトブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69069850
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
磨き辛い奥歯や歯と歯茎の間、矯正装置の隙間など気になるところに毛先が届き、磨き残しを防止します。
仕様
●材質:ブラシ/飽和ポリエステル、ハンドル/ABS樹脂●サイズ:全体/174×12mm、ブラシ部(幅×高さ)/4×7mm●毛のかたさ:ふつう●穴数:1穴●商品番号:171-1500
アズワン品番
8-327-03