エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
[L] 軍手 薄手・綿・滑り止め付/5双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
69070604
品番
EA354AC-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
仕様
●全長:230mm●総重量:175g(5双)●ゲージ:10●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●先端補強加工●小指までフィットするタイプ●吸汗性抜群の綿素材と、抜群のグリップ力で作業効率アップ
アズワン品番
65-9250-65