【什器セットまるごと購入】 SF強化型片面タイプ W90×H210cm ブラック 2連結セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69070744 品番61-760-94-1
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥159,500
販売価格(税別)
145,000

こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。

仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製 アズワン品番65-8119-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする