2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69076010 品番LME49720NANOPB
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ
現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。
オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。
工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5〜±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃〜+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番67-0457-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする