NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
NATIONAL SEMICONDUCTORの 能動部品
NATIONAL SEMICONDUCTORの ディスクリート
2回路 単電源 レール・ツー・レール オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69076028
品番
LMC6442INNOPB
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:電源電圧:+1.8V〜+11V●電源電流(typ):1.9μA(Vcc=+5)●GBW:0.01MHz●SR:4.1V/ms●入力オフセット電圧typ:0.75mV●入力バイアス電流typ:0.005pA●動作温度:-40℃〜+85℃
アズワン品番
67-0356-01