大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69076595
品番
12X145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
145
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076595
12X145
69135718
12X145
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました