大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M14
注文コード
69076857
品番
14X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076857
14X50
69135876
14X50
六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(2個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました