大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69077426
品番
8X125X125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
125
頭部形状
六角穴付
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69077426
8X125X125
69136174
8X125X125
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました