大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69077505
品番
10X70X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
表面処理
ジオメット
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
70
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
寸法K(mm)
10
寸法v(mm)
1
寸法dk(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69077505
10X70X70
69136208
10X70X70
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ジオメット)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました