10X160X160 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 69077627

六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) ねじの呼びM10 注文コード69077627 品番10X160X160
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はねじの呼び・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さ(mm)160 頭部形状六角穴付 種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする