東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
4chソースドライバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69077839
品番
TD62M4601FG
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
4chソースドライバ TD62M4601FG 東芝製を販売します。
仕様
●VCC:-20V●VCBO:-20V●VCEO:-20V●VEBO:-20V
アズワン品番
67-0355-19