4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69077848 品番SN74HC32AN
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。

仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V〜6V アズワン品番67-0457-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする