大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
注文コード
69077934
品番
14X60X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
表面処理
スズコバルト
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
寸法K(mm)
(最大)14
寸法V(mm)
(最大)1.4
寸法dk(mm)
(最大)21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69077934
14X60X60
69136436
14X60X60
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/スズコバルト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました