6FX8002-5DG01-1AF0 - MAT9851540 5m ケーブル ドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69078155 品番6FX8002-5DG01-1AF0 - MAT9851540 (5m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,800

Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DG01 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー

仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6153 アズワン品番65-7313-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする