大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69078537
品番
12X100X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
100
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078537
12X100X100
69136707
12X100X100
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました