大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト 左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
長さ(mm)
35
注文コード
69078713
品番
14X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078713
14X35
69136795
14X35
六角穴付きボルト 左ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました