大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69078747
品番
10X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル細目
長さ(mm)
35
材質
鉄(または標準)
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078747
10X35
69136813
10X35
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(3個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました