大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69078765
品番
10X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
頭部形状
ボタン
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
寸法dk(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078765
10X50
69136822
10X50
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(2個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました