ATR3/8-75X2KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 微圧計 第一計器 69080281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個大きさΦ75接続ねじR3/8注文コード69080281品番ATR3/8-75X2KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40寸法D(Φmm)83接続ねじR3/8材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.大きさΦ75寸法dR3/8材質(接続部)C3604Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~2圧力範囲(kPa)0~2メーカー商品コードBAN-831A-2KPA校正証明書メーカー実施校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする