曜日別特売

微圧計

微圧計 - 第一計器

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
接続ねじ
大きさ
寸法d
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69079906AT3/8-75X1KPA83G3/8Φ75G3/8B0~1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079915AT3/8-75X5/-5KPA83G3/8Φ75G3/8B5/-5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079931ATR1/4-60X5KPA73.5R1/4Φ60R1/40~5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079940ATR1/4-60X10KPA73.5R1/4Φ60R1/40~10
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079949ATR3/8-75X1KPA83R3/8Φ75R3/80~1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079958ATR3/8-75X2KPA83R3/8Φ75R3/80~2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079967ATR3/8-75X3KPA83R3/8Φ75R3/80~3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079976ATR3/8-75X5KPA83R3/8Φ75R3/80~5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
69079985ATR3/8-75X10KPA83R3/8Φ75R3/80~10
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080001ATR3/8-75X15KPA83R3/8Φ75R3/80~15
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080010ATR3/8-75X20KPA83R3/8Φ75R3/80~20
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080019ATR3/8-75X30KPA83R3/8Φ75R3/80~30
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080028ATR3/8-75X50KPA83R3/8Φ75R3/80~50
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080037ATR3/8-100X5KPA108R3/8Φ100R3/80~5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080046ATR3/8-100X10KPA108R3/8Φ100R3/80~10
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080055ATR3/8-100X15KPA108R3/8Φ100R3/80~15
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080071ATR3/8-100X20KPA108R3/8Φ100R3/80~20
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080080ATR3/8-100X30KPA108R3/8Φ100R3/80~30
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080089ATR3/8-100X50KPA108R3/8Φ100R3/80~50
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080098ADTG3/8-75X5KPA83G3/8Φ75G3/8B0~5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080107ADTG3/8-75X10KPA83G3/8Φ75G3/8B0~10
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080116ADTG3/8-75X15KPA83G3/8Φ75G3/8B0~15
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080125ADTG3/8-75X20KPA83G3/8Φ75G3/8B0~20
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080141ADTG3/8-75X30KPA83G3/8Φ75G3/8B0~30
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080150ADTG3/8-75X50KPA83G3/8Φ75G3/8B0~50
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
69080159AT3/8-75X1KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~1
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080229AT3/8-75X5/-5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B5/-5
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080247ATR1/4-60X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)73.5R1/4Φ60R1/40~5
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080256ATR1/4-60X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)73.5R1/4Φ60R1/40~10
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080265ATR3/8-75X1KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~1
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080299ATR3/8-75X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~5
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080308ATR3/8-75X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~10
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080317ATR3/8-75X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~15
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080326ATR3/8-75X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~20
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080335ATR3/8-75X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~30
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080351ATR3/8-75X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~50
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080360ATR3/8-100X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~5
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080369ATR3/8-100X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~10
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080378ATR3/8-100X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~15
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080387ATR3/8-100X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~20
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080396ATR3/8-100X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~30
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080405ATR3/8-100X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)108R3/8Φ100R3/80~50
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080421ADTG3/8-75X5KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~5
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080430ADTG3/8-75X10KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~10
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080439ADTG3/8-75X15KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~15
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080448ADTG3/8-75X20KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~20
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080457ADTG3/8-75X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~30
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080466ADTG3/8-75X50KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83G3/8Φ75G3/8B0~50
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080281ATR3/8-75X2KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69080290ATR3/8-75X3KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)83R3/8Φ75R3/80~3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする