※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
微圧計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
大きさ・接続ねじ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
大きさ
Φ75
接続ねじ
R3/8
注文コード
69080290
品番
ATR3/8-75X3KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質
チャンバー:C5191P
ケース形状
A型
精度
±2.5% (F.S相当)
使用温度(℃)
5~40
寸法D(Φmm)
83
接続ねじ
R3/8
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±2.5F.S.
大きさ
Φ75
寸法d
R3/8
材質(接続部)
C3604Crメッキ
圧力レンジ(kPa)
0~3
圧力範囲(kPa)
0~3
メーカー商品コード
BAN-831A-3KPA
校正証明書
メーカー実施校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400