- レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパン 69080491

- レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパン 69080491
- レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパン 69080491
- レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパン 69080491
- レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパン 69080491

レンジグリル 角型 両面焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69080491品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

時短調理と本格的な仕上がりを両立できる便利アイテム。
食材に焼き色を付けられるため、焼き魚、チキンなども香ばしく調理出来ます。
油を使わずヘルシーに仕上がるのも魅力で、日々の料理がより簡単かつ美味しく進化します。
フライパンやオーブンを使わずに済むため、後片付けもラク。忙しい現代の食卓にぴったりの調理スタイルです。

材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工サイズ(mm)245×210×高さ127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする