大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69080594
品番
4X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
6
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080594
4X6
69137802
4X6
六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(16個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました