大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXー六角穴付きボルト(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69080682
品番
4X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
(最大)2.4/(最小)2
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
黒ニッケル
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法V(mm)
(最大)0.4
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T25
寸法ds(Φmm)
4
寸法dk(Φmm)
7
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080682
4X16
69137897
4X16
TORXー六角穴付きボルト(鉄/黒ニッケル)
大阪魂
1パック(10個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました