大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXー六角穴付きボルト(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69080698
品番
5X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
寸法A(mm)
5.08
寸法t(mm)
(最大)2.8/(最小)2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
黒ニッケル
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法V(mm)
(最大)0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T27
寸法ds(Φmm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080698
5X8
69137906
5X8
TORXー六角穴付きボルト(鉄/黒ニッケル)
大阪魂
1パック(10個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました