6X45 TORXー六角穴付きボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69080725

TORXー六角穴付きボルト(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード69080725 品番6X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1 長さ(mm)45 材質鉄(または標準) 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)(最大)3.3/(最小)2.9 寸法r(mm)(最小)0.25 表面処理三価ホワイト 寸法b(mm)24 寸法K(mm)6 寸法V(mm)(最大)0.6 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM6 ドライブサイズT30 寸法ds(Φmm)6 寸法dk(Φmm)10 寸法da(Φmm)(最大)6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69080725 6X45 69137933 6X45 TORXー六角穴付きボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 TORXー六角穴付きボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(10個) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする