大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69080743
品番
4X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
寸法A(mm)
3.94
寸法t(mm)
(最小)1.05
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
BC(黒クロメート)
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
穴の形状
ヘックスローブ穴
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7.6
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080743
4X6
69137958
4X6
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/BC)
大阪魂
1パック(15個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました