大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69080813
品番
6X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.25〜2.50
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.12〜3.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080813
6X12
69138028
6X12
皿六角穴付きボルト(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(10個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました