大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69080996
品番
6X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
頭部形状
六角穴付き
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
二硫化モリブデンコート
寸法e(mm)
(最小)5.723
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)6
寸法V(mm)
(最大)0.6
寸法da(mm)
(最大)6.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
寸法ds(mm)
(最大)6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080996
6X14
69138204
6X14
六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
大阪魂
1パック(12個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました