サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
BC #0-1 + ナベ小ネジ 1000入 2.0 ×11.0 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69081050
品番
40-00-0500-0020-0110-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,554
寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:11
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M2×11
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-1466
アズワン品番
67-1324-99