大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69081066
品番
8X260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
260
頭部形状
六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081066
8X260
69138274
8X260
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました