大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
35
注文コード
69081102
品番
5/16X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W5/16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
18
頭部形状
六角穴付き
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ウィット
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081102
5/16X35
69138317
5/16X35
六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました