標準抵抗器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3.3 最大電流(A)10 注文コード69081105 品番HDBZ3-001
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は定格電流・最大電流など10種類から選べます 他の種類を見る

精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

質量(kg)5 精度0.0001 定格電流(A)3.3 最大電流(A)10 抵抗値0.01Ω 快適温度環境(℃)20 直径×高さ(mm)Φ107×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする