大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69081136
品番
6X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.75
頭部形状
六角穴付き
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
5.72
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081136
6X35
69138344
6X35
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました