標準コンデンサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69081236 品番CDS8-4-HD
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

精度は0.2〜0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。

その他【損失角正接tgδ】<0.0005 寸法(mm)110×110×100 質量(kg)1 精度0.002 静電容量(μF)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする