精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)レンジ毎:3(0.01Ω×10), 1.5(0.1Ω×10), 600m(1Ω×10), 180m(10Ω×10), 60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10) 注文コード69081306 品番HDBR-S06
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は最大電流など8種類から選べます 他の種類を見る

精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。

質量(kg)1.3 最大電流(A)レンジ毎:3(0.01Ω×10), 1.5(0.1Ω×10), 600m(1Ω×10), 180m(10Ω×10), 60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×110 精度(%)レンジ毎:5(0.01Ω×10), 2(0.1Ω×10), 1(1Ω×10), 0.5(10Ω×10), 0.1(100Ω×10), 0.1(1kΩ×10) レンジ0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10 抵抗(mΩ)【内部】30±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする