大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
ねじの呼び
M20
注文コード
69081398
品番
20X200X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
200
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081398
20X200X200
69138606
20X200X200
六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました