大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ボタン六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69081504
品番
10X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
(最大)11.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081504
10X60
69138712
10X60
ボタン六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました