6X80 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地) 大阪魂 69081556

ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード69081556 品番6X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)80 表面処理生地(または標準) 頭部形状ボタン六角穴付 穴の形状六角穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69081556 6X80 69138764 6X80 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地) 大阪魂 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(4個) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69138764
2021-04-26
用途:
カートのメンテナンス
光専寺 様

カートのキャブレターを固定するボルトを探していました。ステンレス製のを使用することを考えもしなかったのですが、たまたま目にしたもんで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする