はくでん
はくでんの 自転車メンテナンスツール
はくでんの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
テーパーリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69081629
品番
HDR3-13TR
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。
手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他
【有効深度】90mm
材質
炭素鋼(HSS)
刃数
5
全長(mm)
130
質量(g)
84
適合サイズ(Φmm)
3/13
ハンドル形状
円形