大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
#5/8
山数
11
注文コード
69081696
品番
5/8X1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
#5/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
11
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
長さ(inch)
1”
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081696
5/8X1"
69138904
5/8X1"
皿六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました