※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YZFSA-PL 袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善) 69081760 YZFSA-PL 袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善) 69081760 YZFSA-PL 袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善) 69081760

袋体投入シュートアタッチパワーリフター用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69081760 品番YZFSA-PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ツライ 重量物の作業をサポート
運搬から投入までの作業をシームレスに行える!
シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。
現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)
作業負荷低減
安全対策
腰痛対策

仕様傾斜方法:手動式 材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS 質量(kg)34 角度(°)投入:45 対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407 最大荷重(kg)30
関連資料:(0.39MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする