※サンプル画像

ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード69081979 品番62407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去
・ノンシリコンワックス
・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可
・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します
・平均粒径 イ30〜40μ、番手目安:#400

用途目消し肌調整用 内容量(mL)500 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする