大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69082274
品番
6X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
寸法D1(mm)
(最大)11.5
頭部形状
六角穴付
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082274
6X8
69139482
6X8
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(13個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました