大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト P=4(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69082283
品番
5X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
75
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082283
5X75
69139498
5X75
六角穴付きボルト P=4(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました