大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
注文コード
69082353
品番
3X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
アズワン品番
65-1966-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082353
3X6
69139568
3X6
六角穴付きボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました