※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082573
品番
VPA342-1-01NB
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、オーダーメイド仕様:(-) なし