大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXー六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69083053
品番
4X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.7
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
14
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
(最大)2.4(最小)2
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
BK(SUS黒染め)
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法V(mm)
(最大)0.4
寸法da(mm)
(最大)4.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T25
寸法ds(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083053
4X14
69140234
4X14
TORXー六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(8個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました