大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
85
注文コード
69083166
品番
10X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角穴付き
材質
SUS316L
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083166
10X85
69140347
10X85
六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました